• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECB 20195D42 8UN IC908 Vollhartmetall-Gewindefräser mit innerer Kühlmittelzufuhr für die Herstellung von UN-Innengewinden

Artikel-Nr.: 5605395
Netto: 546,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5605395
EAN / GTIN 7291075198034
Herstellernummer 5605395
L-Nummer L24210 38

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 19.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 105 mm, Gewindesteigung (TP) 3.175 mm, Gewinde Nenndurchmesser 1, Gewinde Nenndurchmesser 1, Gewindegrösse 1, Gewindegrösse 1, Gewinde pro Zoll (TPI) 8 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 19.5 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 42.9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Drallwinkel (FHA) 15 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL) 105 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Gewindesteigung (TP) 3.175 mm
  • Gewinde Nenndurchmesser 1
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 8 Threads/″

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb