• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECB 0625D08 14NPT IC908 VHM-Gewindefräser für NPT Profil. Kann eingesetzt werden für Innengewinde und Aussengewinde

Artikel-Nr.: 5605136
Netto: 439,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5605136
EAN / GTIN 7291075198416
Herstellernummer 5605136
L-Nummer L24210 193

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.61″ ,Gesamtlänge (OAL) 4″ ,Gewinde pro Zoll (TPI) 14 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.61″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.89″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Drallwinkel (FHA): 15 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL): 4″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Thread Form Type (THFT): NPT60
  • Gewinde pro Zoll (TPI): 14 Threads/″

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb