• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

R90MT 1205-RM IC910 Runde Wendeschneidplatten mit Spanformer zum Konturfräsen.

Artikel-Nr.: 5602127
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 12,40 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
Preis für 10 Stück: 147,56 €
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie CHAMMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5602127
Kopieren
EAN / GTIN 7291075102246
Kopieren
Herstellernummer 5602127
Kopieren
L-Nummer L23910 943
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzdicke (S) 5 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 6 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.15 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 8

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb