• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

R90MT 43-RM IC328 Runde Wendeschneidplatten mit Spanformer zum Konturfräsen.

Artikel-Nr.: 5602118
Preis pro 1 Stück
Netto: 12,40 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CHAMMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5602118
EAN / GTIN 7291075102239
Herstellernummer 5602118
L-Nummer L23910 927

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzdicke (S) 5.4 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 6.35 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.4 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.15 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 8

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb