• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ERCM D40-C32-CP12 Multifunktions Schaftfräser mit weiter Teilung und vier Schneidprofile

Artikel-Nr.: 3101345
Netto: 403,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CHAMMILL
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3101345
EAN / GTIN 7291075108491
Herstellernummer 3101345
L-Nummer L23980 1042

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 200 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 6 mm
  • Kopflänge (LH) 40 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) R90MT
  • Gesamtlänge (OAL) 200 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 6.5 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb