• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ECM D1.50-W1.25-11 Multifunktionale Schaftfräser für vier Schneidplattenformen

Artikel-Nr.: 3101246
Preis pro
Netto: 423,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CHAMMILL
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3101246
EAN / GTIN 7291075102338
Herstellernummer 3101246
L-Nummer L23980 1717

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.34″ ,Gesamtlänge (OAL) 4″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.34″
  • Kopflänge (LH): 1-1/2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): S90MT
  • Gesamtlänge (OAL): 4″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5.9 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb