• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPKN 1603PPTR-42 IC250 11° positive Trigon- Wendeschneidplatten für allgemeine Anwendungen

Artikel-Nr.: 5600969
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 9,90 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
Preis für 10 Stück: 117,81 €
Lieferbar in 1-3 Werktagen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5600969
Kopieren
EAN / GTIN 7291075078008
Kopieren
Herstellernummer 5600969
Kopieren
L-Nummer L24170 59
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 16.5 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 16.5 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 3

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb