• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F45E D 2.5 -1.00 45°-Schaftfräser für SEKN/R 12…-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3100027
Netto: 622,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISCARMILL
Produktart Planfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3100027
EAN / GTIN 7291075258493
Herstellernummer 3100027
L-Nummer L23980 1997

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 5 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.4″ ,Gesamtlänge (OAL) 1-3/4″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Schneidendurchmesser (DC): 2-1/2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.256″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SEKR 42AFN
  • Gesamtlänge (OAL): 1-3/4″
  • Einstellwinkel (KAPR): 45 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb