• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ETS D32-14-W16-10 Scheibenfräser mit Weldonschaft

Artikel-Nr.: 3100691
Netto: 446,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISCARMILL
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3100691
EAN / GTIN 7291075053777
Herstellernummer 3100691
L-Nummer L23980 51

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 7.5 mm, Schneidendurchmesser (DC) 31.7 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 90 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 2

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 7.5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 31.7 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Funktionslänge (LF) 66 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) XPMT 100408-HQ
  • Gesamtlänge (OAL) 90 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 2
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 52 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb