• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPKR 2204PD-R-76 IC328 11° positive Trigon- Wendeschneidplatten für allgemeine Anwendungen

Artikel-Nr.: 5601816
Netto: 15,45 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5601816
EAN / GTIN 7291075078084
Herstellernummer 5601816
L-Nummer L24170 10

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 22 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 22 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 3

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen