• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

XCMT 10R-303003-MG IC808G Wendeschneidplatten für DR-MF-Multifunktionswerkzeuge mit 2 Schneidkanten für die Innenbearbeitung

Artikel-Nr.: 5522276
Netto: 27,85 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5522276
EAN / GTIN 7291075347722
Herstellernummer 5522276
L-Nummer L23940 1965

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.3 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 3 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.34 mm, Gesamtlänge (OAL) 10.5 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.3 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 3 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 7 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.34 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.12 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.06 mm/rev
  • Gesamtlänge (OAL) 10.5 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb