• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DRG-MF-20R-2.25D-25A-10 Multifunktionswerkzeug zum Bohren, Ausdrehen, Planen Außendrehen und Inneneinstechen

Artikel-Nr.: 3203447
Netto: 294,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3203447
EAN / GTIN 7291075347579
Herstellernummer 3203447
L-Nummer L24150 210

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 111 mm, Nutzlänge (LU) 45 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
  • L/D Bereich 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) XCMT 10...
  • Gesamtlänge (OAL) 111 mm
  • Kraglänge (LPR) 55 mm
  • Schaftlänge (LS) 56 mm
  • Nutzlänge (LU) 45 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb