• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DRG-MF-16R-2.25D-20A-08 Multifunktionswerkzeug zum Bohren, Ausdrehen, Planen Außendrehen und Inneneinstechen

Artikel-Nr.: 3203446
Netto: 245,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3203446
EAN / GTIN 7291075347562
Herstellernummer 3203446
L-Nummer L24150 208

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 16 mm, Gesamtlänge (OAL) 94 mm, Nutzlänge (LU) 36 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
  • L/D Bereich 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) XCMT 08...
  • Gesamtlänge (OAL) 94 mm
  • Kraglänge (LPR) 44 mm
  • Schaftlänge (LS) 50 mm
  • Nutzlänge (LU) 36 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Alle ansehen