• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

XCMT 080304-MF IC908 Wendeschneidplatten für DR-MF-Multifunktionswerkzeuge mit 2 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 5506627
Netto: 17,85 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5506627
EAN / GTIN 7291075202786
Herstellernummer 5506627
L-Nummer L23950 220

Beschreibung

Beschreibung:

Bohr-Wendeplatten, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 8.44 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 8.44 mm, Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 83.5 Degrees, Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidkantenlänge (L) 8.44 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 8.44 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 83.5 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb