• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

XCMT 06R-202002-MG IC808G Wendeschneidplatten für DR-MF-Multifunktionswerkzeuge mit 2 Schneidkanten für die Innenbearbeitung

Artikel-Nr.: 5522273
Netto: 25,75 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5522273
EAN / GTIN 7291075347692
Herstellernummer 5522273
L-Nummer L23940 1954

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.2 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 2 mm, Schneidbreite (CW) 2 mm, Schneideinsatzdicke (S) 2.65 mm, Gesamtlänge (OAL) 6.4 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 2 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite (CW) 2 mm
  • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 7 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S) 2.65 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.07 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.04 mm/rev
  • Gesamtlänge (OAL) 6.4 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb