{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | GARANT Master Uni | |
Zahnungsart | Ungleichverzahnung | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM TiAlN | |
Beschichtung | TiAlN | |
Formbeschreibung | Spitzbogen | |
Kopf-⌀ | 16 mm | |
Kopflänge | 30 mm | |
Gesamtlänge | 70 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540222 G1630 | |
EAN / GTIN | 4062406586898 | |
Herstellernummer | 540222 G1630 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frässtift beschichtet GARANT Master Uni – mittel G1630
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
158 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
|
|
Formbeschreibung | Spitzbogen | Spitzbogen | Spitzbogen |
Gesamtlänge | 70 | 75 | 70 |
Kopf-⌀ | 16 | 16 | 16 |
Schneidstoff | HM TiAlN | HM | HM |
Zahnungsart | Ungleichverzahnung | kreuzverzahnt | Ungleichverzahnung |
Schaft-⌀ | 6 | 6 | 6 |
Kopflänge | 30 | 30 | 30 |