{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | GARANT Master Uni | |
Zahnungsart | Ungleichverzahnung | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM TiAlN | |
Beschichtung | TiAlN | |
Formbeschreibung | Spitzbogen | |
Kopf-⌀ | 12 mm | |
Kopflänge | 25 mm | |
Gesamtlänge | 65 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540222 G1225 | |
EAN / GTIN | 4062406586881 | |
Herstellernummer | 540222 G1225 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frässtift beschichtet GARANT Master Uni – mittel, HM TiAlN, Typ: G1225
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
353 Stück sofort lieferbar
60,69 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
114 Stück sofort lieferbar
43,20 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
|
|
Formbeschreibung | Spitzbogen | Spitzbogen | Spitzbogen | Spitzbogen | Spitzbogen |
Gesamtlänge | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 70 mm | 65 mm |
Kopf-⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Schneidstoff | HM TiAlN | HM | HM | HM | HM |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |