{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | GARANT Master Uni | |
Zahnungsart | Ungleichverzahnung | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM TiAlN | |
Beschichtung | TiAlN | |
Formbeschreibung | Spitzbogen | |
Kopf-⌀ | 10 mm | |
Kopflänge | 20 mm | |
Gesamtlänge | 60 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540222 G1020 | |
EAN / GTIN | 4062406586874 | |
Herstellernummer | 540222 G1020 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frässtift beschichtet GARANT Master Uni – mittel, HM TiAlN, Typ: G1020
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
767 Stück sofort lieferbar
34,39 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
47,60 €
|
|
Formbeschreibung | Spitzbogen | Spitzbogen | Spitzbogen | Spitzbogen | Spitzbogen | Spitzbogen |
Kopf-⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 9,5 mm | 9,6 mm | 10 mm |
Schneidstoff | HM TiAlN | HM | HM | HM | HM | HM |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | grob | sehr fein | mittel | grob | mittel |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 19 mm | 19 mm | 20 mm |