{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | GARANT Master Uni | |
Zahnungsart | Ungleichverzahnung | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM TiAlN | |
Beschichtung | TiAlN | |
Formbeschreibung | Walzenrund | |
Kopf-⌀ | 16 mm | |
Kopflänge | 25 mm | |
Gesamtlänge | 65 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540222 C1625 | |
EAN / GTIN | 4062406586805 | |
Herstellernummer | 540222 C1625 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Frässtift beschichtet GARANT Master Uni – mittel, HM TiAlN, Typ: C1625
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
77,11 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
192 Stück sofort lieferbar
|
|
Gesamtlänge | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Kopf-⌀ | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | sehr grob (NE / Alu) | mittel | sehr grob |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serie | GARANT Master Uni | Zahnung Z9 | GARANT Master Uni | GARANT Master Alu |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |