• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSD-IF 22.00-24.99-FT Einrohr-Tiefbohrköpfe mit 1-gängigem Innengewinde für Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 4824556
Netto: 754,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TRI-DEEP
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4824556
EAN / GTIN 7291075354935
Herstellernummer 4824556
L-Nummer L24020 197

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 63.4 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 19 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-O9
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 24.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 22 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 63.4 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Zubehör

Aus der gleichen Serie "TRI-DEEP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb