• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GD-DH 15.00-15D-M25-07 Tieflochbohrer für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Tieflochbohrmaschinen

Artikel-Nr.: 4803776
Netto: 696,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie TRI-DEEP
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4803776
EAN / GTIN 7291075354119
Herstellernummer 4803776
L-Nummer L24020 490

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 15 mm, Gesamtlänge (OAL) 335.95 mm, Nutzlänge (LU) 242 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 15 mm
  • Funktionslänge (LF) 278 mm
  • L/D Bereich 15xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TOGT 07..
  • Gesamtlänge (OAL) 335.95 mm
  • Schaftlänge (LS) 56 mm
  • Nutzlänge (LU) 242 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TRI-DEEP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb