• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GD-DH 12.00-M20-15D-06 Tieflochbohrer für 2-schneidige Wendeschneidplatten mit Spanteiler und Wipergeometrie für eine hervorragende Oberflächengüte

Artikel-Nr.: 4803775
Netto: 647,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie TRI-DEEP
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4803775
    EAN / GTIN 7291075400762
    Herstellernummer 4803775
    L-Nummer L24020 491

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 12 mm, Nutzlänge (LU) 196.8 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
    • Funktionslänge (LF) 225 mm
    • L/D Bereich 15xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LOGT 06..
    • Schaftlänge (LS) 50 mm
    • Nutzlänge (LU) 196.8 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TRI-DEEP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb