• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LOGT 060204R-DT IC908 Wendeschneidplatte zum Tieflochbohren mit 2 Schneidkanten, Spanteiler, positivem Spanformer und Wipergeometrie

Artikel-Nr.: 4800301
Netto: 28,90 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Artikelnummer 4800301
    EAN / GTIN 7291075400946
    Herstellernummer 4800301
    L-Nummer L24250 210

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohr-Wendeplatten, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 2 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.4 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 7 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 2 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb