• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GD-DH 10.50-15D-M20-06 Gundrills Carrying Indexable Inserts with Single Chip Splitting Cutting Edge and a Wiper for High Hole Surface Quality

Artikel-Nr.: 4800335
Preis pro 1 Stück
Netto: 663,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TRI-DEEP
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4800335
EAN / GTIN 7291075482973
Herstellernummer 4800335
L-Nummer L24020 558

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 10.5 mm, Nutzlänge (LU) 166.8 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 10.5 mm
  • Funktionslänge (LF) 193 mm
  • L/D Bereich 15xD
  • Schaftlänge (LS) 50 mm
  • Nutzlänge (LU) 166.8 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TRI-DEEP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb