• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GD-DH 0.937-25D-I1.25-11 Tieflochbohrer für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Tieflochbohrmaschinen

Artikel-Nr.: 4820517
Netto: 814,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TRI-DEEP
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4820517
EAN / GTIN 7291075355192
Herstellernummer 4820517
L-Nummer L24020 316

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 0.937″ ,Gesamtlänge (OAL) 29.104″ ,Nutzlänge (LU) 24.74″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.937″
  • Nenndurchmesser: 0.937″
  • Funktionslänge (LF): 26.61″
  • L/D Bereich: 25xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TOGT 11..
  • Gesamtlänge (OAL): 29.104″
  • Schaftlänge (LS): 2.36″
  • Nutzlänge (LU): 24.74″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Zubehör

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "TRI-DEEP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb