{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 200 mm - 300 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 3 µm | |
Spindel-⌀ | 6,35 mm | |
Messweg Spindel | 25 mm | |
Messtrommel-⌀ | 18 mm | |
Messtechnik | analog | |
Gewicht | 3,4 kg | |
Anzahl Messeinsätze | 4 | |
Anzahl Einstellmaße | 4 | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Bügelmessschraube |
Artikelnummer | 420810 200-300 | |
EAN / GTIN | 4946368215136 | |
Herstellernummer | 104-141A |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Große Bügelmessschraube, Messbereich: 200-300mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
|
|
Messtrommel-⌀ | 18 mm | 25 mm |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | 1/100 mm |
Norm | Werksnorm | DIN 863 |
Spindel-⌀ | 6,35 mm | 8 mm |
Verpackung | stabile Box | stabile Box |
Messtechnik | analog | analog |
Produktart | Bügelmessschraube | Bügelmessschraube |