• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Große Bügelmessschraube 800-900 mm

Artikel-Nr.: 420810 800-900
Netto: 1.809,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,51 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 387,94 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Messtrommel-Teilung: 1/50
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 800 mm - 900 mm
Ablesung 0,01 mm
Messtrommel-Teilung 1/50 mm
Fehlergrenze 3 µm
Spindel-⌀ 8 mm
Messweg Spindel 25 mm
Messtrommel-⌀ 21 mm
Messtechnik analog
Gewicht 17 kg
Anzahl Messeinsätze 4
Anzahl Einstellmaße 4
Verpackung stabile Box
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 420810 800-900
EAN / GTIN 2050001060006
Herstellernummer 104-147A

Beschreibung

Ausführung:

Gehärtete und geschliffene Messspindel und Messfläche; Feststellung durch Klemmhebel. Mit Gefühlsratsche. Blendfrei verchromte Messtrommel mit 50er-Teilung und sauber gravierten, schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen.
4 leicht auswechselbare Messambosse ergeben den Messbereich von 100 mm pro Größe.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb