Große Bügelmessschraube, Messbereich: 600-700mm

Artikel-Nr.: 420810 600-700
Netto: 1.495,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,51 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 354,62 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Messtrommel-Teilung: 1/50
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 600 mm - 700 mm
Ablesung 0,01 mm
Messtrommel-Teilung 1/50 mm
Fehlergrenze 3 µm
Spindel-⌀ 8 mm
Messweg Spindel 25 mm
Messtrommel-⌀ 21 mm
Messtechnik analog
Gewicht 12,4 kg
Anzahl Messeinsätze 4
Anzahl Einstellmaße 4
Verpackung stabile Box
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 420810 600-700
EAN / GTIN 2050001059987
Herstellernummer 104-145A

Beschreibung

Ausführung:

Gehärtete und geschliffene Messspindel und Messfläche; Feststellung durch Klemmhebel. Mit Gefühlsratsche. Blendfrei verchromte Messtrommel mit 50er-Teilung und sauber gravierten, schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen.
4 leicht auswechselbare Messambosse ergeben den Messbereich von 100 mm pro Größe.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb