Spannwerkzeug-Sortiment, T-Nuten-Nennmaß / Gewinde: 10/M10mm

Artikel-Nr.: 375405 10/M10
Netto: 566,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

T-Nuten-Nennmaß / Gewinde (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6530
T-Nuten-Nennmaß 10 mm
Gewinde M10
Spannhöhe 2fach Aufspannung 2 mm - 230 mm
Spannhöhe 4fach Aufspannung 2 mm - 140 mm
Holzkasten Länge 355 mm
Holzkasten Breite 270 mm
Holzkasten Höhe 47 mm
Produktart Spannelement

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375405 10/M10
EAN / GTIN 4020772083588
Herstellernummer 83584

Beschreibung

Ausführung:

Bestehend aus verschiedenen Spann-Elementen, die zum schnellen Aufspannen von Werkzeugen, Vorrichtungen oder Werkstücken auf T-Nutentischen benötigt werden. Alle Teile sind aus Vergütungsstahl und können einzeln nachbestellt werden.

Lieferumfang:

Ringmaulschlüssel, Schraubenpaste, Holzkasten

Lieferumfang:

T-Nutenschrauben Nr. 375300 DIN 787: 4 St./ 63 mm;
4 St./ 100 mm;
2 St./ 40 mm
Stiftschrauben Nr. 375380 DIN 6379: 4 St./ 80 mm
Spanneisen Nr. 372000 DIN 6314 Z: 4 St./ 11×80
hohe Muttern Nr. 375385 DIN 6330 B: 6 St.
Verlängerungsmuttern Nr. 375395: 4 St.
Universal-Spannunterlagen Nr. 372200: 4 St./ Gr. 1;
4 St./ Gr. 2;
2 St./ Gr. 3
Kegelpfanne Form G Nr. 375360 DIN 6319 G: 6 St.
Tiefspannbacken Nr. 375110: 4 St./ Gr. 12
Federnder Spanneisenhalter Nr. 370850: 4 St./ Gr. 12
T-Nutenräumer Nr. 375512

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb