{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6530 | |
T-Nuten-Nennmaß | 14 mm | |
Gewinde | M12 | |
Spannhöhe 2fach Aufspannung | 2 mm - 270 mm | |
Spannhöhe 4fach Aufspannung | 2 mm - 160 mm | |
Holzkasten Länge | 460 mm | |
Holzkasten Breite | 330 mm | |
Holzkasten Höhe | 50 mm | |
Produktart | Spannelement |
Artikelnummer | 375405 14/M12 | |
EAN / GTIN | 4020772083601 | |
Herstellernummer | 83600 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spannwerkzeug-Sortiment 14/M12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
|
|
Gewinde | M12 | M12 |
Spannhöhe 4fach Aufspannung | 2 mm - 160 mm | |
T-Nuten-Nennmaß | 14 mm | 14 mm |
Typ | 6530 | |
Holzkasten Breite | 330 mm | |
Holzkasten Länge | 460 mm | |
Produktart | Spannelement | Spannelement |