{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6530 | |
T-Nuten-Nennmaß | 18 mm | |
Gewinde | M16 | |
Spannhöhe 2fach Aufspannung | 2 mm - 270 mm | |
Spannhöhe 4fach Aufspannung | 2 mm - 160 mm | |
Holzkasten Länge | 510 mm | |
Holzkasten Breite | 415 mm | |
Holzkasten Höhe | 50 mm | |
Produktart | Spannelement |
Artikelnummer | 375405 18/M16 | |
EAN / GTIN | 4020772083625 | |
Herstellernummer | 83626 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Spannwerkzeug-Sortiment 18/M16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
|
|
Gewinde | M16 | M16 |
T-Nuten-Nennmaß | 18 | 18 |
Typ | 6530 | |
Holzkasten Breite | 415 | |
Holzkasten Höhe | 50 | |
Holzkasten Länge | 510 | |
Produktart | Spannelement | Spannelement |