NC-Hochdruckspanner TITAN 2 125M

Artikel-Nr.: 361302 125M
Netto: 2.356,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ausführung: Nullpunktspannsystem

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 125M
Ausführung Nullpunktspannsystem
Gewicht 30 kg
Gesamtlänge L 455 mm
Grundkörperlänge a 398 mm
Grundkörperbreite B 126 mm
Grundkörperhöhe c 100 mm
f 21 mm
g 24 mm
Längsnut 20 mm
m 180 mm
Quernut 20 mm
r 118 mm
Farbcode für passendes Zubehör Titan2/TitanSense
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361302 125M
EAN / GTIN 4250364402378
Herstellernummer 6921838000755

Beschreibung

Ausführung:

Führungsbahn induktiv gehärtet. Seitlich, Ober- und Unterseite geschliffen.
Merkmal:
Spanner für modulares Spannsystem.
Vergrößerter Krafthub zum sicheren Spannen von Rohteilen in Kombination mit Niederzugfunktion.
Backen mit M12 Zylinderschrauben.
8 mm verlorener Spannrand bei Niederzug, 3 mm bei Gripp.
Spannung nahe der neutralen Faser möglich.
Spannbacken der Vorgängermodelle sind kompatibel.
Austrittöffnung für Kühlmittel und Späne. Präzise Richtnuten.
Gewinde für Werkstückanschlag und für Verlängerung.
Maximale Spannkraft 40 kN.
Inklusive Bohrungen 25H6 M10 für Nullpunktspannsystem Stichmaß 200 mm.

Merkmal:

Vertikal einsetzbar.

Vorteil:

Präziser, kraftvoller Multifunktions-Hochdruckspanner.
  • Zuverlässige Rohteilspannung über Hochdruckspindel mit extra langem Krafthub.
  • Exakte Fertigteilbearbeitung, Grundkörper allseitig bearbeitet.

Funktion:

Spannen ausschließlich mit einstellbarem Drehmomentschlüssel (maximal 30 Nm).
Mit spezieller Hochdruckspindel und mechanischem Kraftverstärker.

Verwendung:

Zum konventionellen Spannen, Grippspannen und Niederzugspannen. Spannen von Rohteilen, Brenn- und Sägeschnitten durch Eindringen von gehärteten und austauschbaren Grippelementen in das Werkstück. Geeignet für alle Werkstoffe bis zu einer Festigkeit von 1000 N/mm2. Horizontal und seitlich einsetzbar.

Lieferumfang:

Inklusive 3 Stiftschlüssel, 12-kant Steckschlüsseleinsatz SW 14, 4 Spannpratzen.

Sonderzubehör:

Spannbolzen Nr. 360025.

Hinweis:

Spannweitenverlängerung durch Grundkörper Nr. 360420 Gr. 125 möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb