{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Backenbreite b | 124,4 mm | |
Backenhöhe h | 39,5 mm | |
Höhe h1 | 20 mm | |
Backenlänge l | 70 mm | |
Länge l1 | 40 mm | |
passend zu Farbcode | Titan2/TitanSense; Titan; LCV125G | |
Produktart | Schraubstock-Backen |
Artikelnummer | 361347 125 | |
EAN / GTIN | 4250364402729 | |
Herstellernummer | 6921884050031 | |
Hersteller | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |