{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Backenbreite b | 124,4 mm | |
Backenhöhe h | 39,5 mm | |
Höhe h1 | 20 mm | |
Backenlänge l | 92 mm | |
Länge l1 | 43 mm | |
passend zu Farbcode | Titan2/TitanSense; Titan; LCV125G | |
Produktart | Schraubstock-Backen |
Artikelnummer | 361348 125 | |
EAN / GTIN | 4250364402736 | |
Herstellernummer | 6921884051031 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Stufenbacke für Grippeinsätze fix, für Typ: 125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
|
|
Backenbreite b | 124,4 mm | 125 mm |
Backenhöhe h | 39,5 mm | 39,5 mm |
Backenlänge l | 92 mm | 92 mm |
Höhe h1 | 20 mm | 20 mm |
Länge l1 | 43 mm | 43 mm |
passend zu Farbcode | Titan2/TitanSense; Titan; LCV125G | HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense |
Produktart | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen |