• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDJCR 06-2 Klemmhalter mit Schraubenklemmung für 55°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3601967
Netto: 100,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601967
EAN / GTIN 7291075093636
Herstellernummer 3601967
L-Nummer L23990 2025

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 3″ ,Kopflänge (LH) 0.4″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 3″
  • Funktionsbreite (WF): 0.44″
  • Kopflänge (LH): 0.4″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 1/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): DC.. 2
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 0 Degrees
  • Schafthöhe (H): 3/8″
  • Schaftbreite (B): 3/8″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb