• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E-SDUCR 6-2 Screw lock boring bars for 55° rhombic inserts with 7° clearance.

Artikel-Nr.: 3601952
Netto: 315,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601952
EAN / GTIN 7291075093179
Herstellernummer 3601952
L-Nummer L23990 1217

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/8″ ,Dmin Abstechen 0.562″ ,Gesamtlänge (OAL) 6″ ,Schafthöhe (H) 0.33″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/8″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionsbreite (WF): 0.35″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): DCMT 2-0-PF
  • Dmin Abstechen 0.562″
  • Gesamtlänge (OAL): 6″
  • Rake Angle Axial (GAMP): 3 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -9 Degrees
  • Schafthöhe (H): 0.33″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb