• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCNM 180-054-M12-3D Modulare SUMOCHAM-Bohrer mit FLEXFIT-Schnittstelle für Multispindel-, Langdreh- und Produktionsdrehmaschinen

Artikel-Nr.: 3352580
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 335,00 €
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie FLEXFIT
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3352580
Kopieren
EAN / GTIN 7291075401356
Kopieren
Herstellernummer 3352580
Kopieren
L-Nummer L24040 689
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 18 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 18.0, Gesamtlänge (OAL) 106.5 mm, Nutzlänge (LU) 64.5 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 18 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 18.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 18 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 18.0
  • L/D Bereich 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 180
  • Gesamtlänge (OAL) 106.5 mm
  • Point Length (PL) 2.73 mm
  • Kraglänge (LPR) 84.5 mm
  • Nutzlänge (LU) 64.5 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb