• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 E90A-D20-3-M12 Schaftfräser für HELI2000-WSP: HM90-APKT 1003-PDR. Mit FLEXFIT-Adaption.

Artikel-Nr.: 3102520
Netto: 328,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie FLEXFIT
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3102520
EAN / GTIN 7291075122725
Herstellernummer 3102520
L-Nummer L23980 452

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 21 mm, Durchmesser (DC/DCX) 20 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 9.8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 52 mm, Nutzlänge (LU) 24 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 21 mm
  • Schnittstellen Merkmale M12
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 20 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 9.8 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 19 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Funktionslänge (LF) 30 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Gesamtlänge (OAL) 52 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 7.5 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU) 24 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb