• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER D10A15-4-M08-05 Schaftfräser für runde WSP zum Fräsen von Rundungen und zum Profilfräsen mit CLICKFIT-Adaption.

Artikel-Nr.: 3101782
Netto: 223,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie FLEXFIT
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3101782
    EAN / GTIN 7291075118049
    Herstellernummer 3101782
    L-Nummer L23980 1169

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 13 mm, Durchmesser (DC/DCX) 10 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 2.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 40.5 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 13 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 13 mm
    • Schnittstellen Merkmale M08
    • Eckenradius (RE) 2.5 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 10 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 10 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 15 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
    • Schneidenlänge max. (APMX) 2.5 mm
    • Funktionslänge (LF) 23 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) RXCR 05T1
    • Gesamtlänge (OAL) 40.5 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 13 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb