• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RXCR 05T1 IC328 Präzisionsgeschliffene, runde Wendeschneidplatten mit positiver Spanfläche

Artikel-Nr.: 5602345
Netto: 10,20 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISCARMILL
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5602345
    EAN / GTIN 7291075118322
    Herstellernummer 5602345
    L-Nummer L23910 1068

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneideinsatzdicke (S) 1.5 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 2.5 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 1.5 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.1 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.05 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 8

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb