• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CDP D25-M16 Profil-Kopf mit FLEXFIT Adaption für modulare Kugelkopf Einsätze

Artikel-Nr.: 3101324
Preis pro
Netto: 241,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Serie FLEXFIT
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3101324
EAN / GTIN 7291075111415
Herstellernummer 3101324
L-Nummer L23980 1003

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 29 mm, Durchmesser (DC/DCX) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 18.3 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2

Merkmal:

  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 8.8 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 29 mm
  • Schnittstellen Merkmale M16
  • Eckenradius (RE) 12.5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 18.3 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 25 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Funktionslänge (LF) 60 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb