• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCNM 095-029-M12-3D Modulare SUMOCHAM-Bohrer mit FLEXFIT-Schnittstelle für Multispindel-, Langdreh- und Produktionsdrehmaschinen

Artikel-Nr.: 3352564
Netto: 239,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie FLEXFIT
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3352564
EAN / GTIN 7291075401219
Herstellernummer 3352564
L-Nummer L24040 452

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 9.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 9.0, Gesamtlänge (OAL) 76.8 mm, Nutzlänge (LU) 34.8 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 9.5 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 9.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 9.5 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 9.0
  • L/D Bereich 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 095
  • Gesamtlänge (OAL) 76.8 mm
  • Point Length (PL) 1.44 mm
  • Kraglänge (LPR) 54.8 mm
  • Nutzlänge (LU) 34.8 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb