• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SER 2525X16 JHP-MC Klemmhalter für die Gewindeaußenbearbeitung mit direkter Kühlmittelübergabe

Artikel-Nr.: 3331272
Preis pro
Netto: 326,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISCARTHREAD
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3331272
EAN / GTIN 7291075381733
Herstellernummer 3331272
L-Nummer L24090 95

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Werzeughalter, Kopflänge (LH) 36.2 mm

Merkmal:

  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Kopflänge (LH) 36.2 mm
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb