• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MGSIL 06-06 Vollhartmetall-Bohrstangen zum Innendrehen und -gewindedrehen

Artikel-Nr.: 2800936
Netto: 116,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ISCARTHREAD
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2800936
    EAN / GTIN 7291075112771
    Herstellernummer 2800936
    L-Nummer L23920 2610

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 59 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
    • Funktionsbreite (WF) 3.9 mm
    • Dmin Abstechen 7 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 59 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "ISCARTHREAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb