• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MGSIR 06-06 Vollhartmetall-Bohrstangen zum Innendrehen und -gewindedrehen

Artikel-Nr.: 2800935
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 119,00 €
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISCARTHREAD
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2800935
Kopieren
EAN / GTIN 7291075112764
Kopieren
Herstellernummer 2800935
Kopieren
L-Nummer L23920 237
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 59 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Funktionsbreite (WF) 3.9 mm
  • Dmin Abstechen 7 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 59 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb