• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MGSIR 08-06 Vollhartmetall-Bohrstangen zum Innendrehen und -gewindedrehen

Artikel-Nr.: 2800948
Netto: 116,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISCARTHREAD
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2800948
EAN / GTIN 7291075112788
Herstellernummer 2800948
L-Nummer L23920 2620

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Gesamtlänge (OAL) 72 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Funktionsbreite (WF) 5 mm
  • Dmin Abstechen 9.2 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 72 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "ISCARTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb