• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S865 FSN D080-10-27-R13 65°-Planfräser für Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105148
Netto: 802,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIDO 865 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105148
EAN / GTIN 7291075277463
Herstellernummer 3105148
L-Nummer L23980 800

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm, Durchmesser (DC/DCX) 89.7 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 10, Nabendurchmesser (DHUB) 60 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 80 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 89.7 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 89.7 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 10
  • Schneidenlänge max. (APMX) 6 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 60 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) S865 SNMU1305ZNTR-MM
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 65 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIDO 865 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb