• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S865 FSN D100-08-32-R13 65°-Planfräser für Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105733
Netto: 979,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIDO 865 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105733
EAN / GTIN 7291075277470
Herstellernummer 3105733
L-Nummer L23980 1049

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 109.7 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Nabendurchmesser (DHUB) 70 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 100 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 109.7 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 109.7 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
  • Schneidenlänge max. (APMX) 6 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 70 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) S865 SNMU1305ZNTR-MM
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 65 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIDO 865 LINE" Alle ansehen