• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S865 FSN D050-06-22-R13 65°-Planfräser für Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105142
Netto: 554,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELIDO 865 LINE
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3105142
    EAN / GTIN 7291075277425
    Herstellernummer 3105142
    L-Nummer L23980 774

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Durchmesser (DC/DCX) 59.7 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm

    Merkmal:

    • Arbor Style A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 59.7 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 59.7 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
    • Schneidenlänge max. (APMX) 6 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) S865 SNMU1305ZNTR-MM
    • Gesamtlänge (OAL) 40 mm
    • Einstellwinkel (KAPR) 65 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIDO 865 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb