• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S865 FSN D063-06-22-R13 65°-Planfräser für Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105143
Netto: 640,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIDO 865 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105143
EAN / GTIN 7291075277432
Herstellernummer 3105143
L-Nummer L23980 783

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Durchmesser (DC/DCX) 72.7 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 72.7 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 72.7 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
  • Schneidenlänge max. (APMX) 6 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) S865 SNMU1305ZNTR-MM
  • Gesamtlänge (OAL) 40 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 65 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIDO 865 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb